FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-04 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA-STA DL m6,78

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza massima della piattaforma - 5.77 m 
- Larghezza - 0.8 mm 
- Arrotolabile / Con ruote - no 
- Materiale - Acciaio 
- Lunghezza - 1.6 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052049764476
Codice prodotto
FRIPOKER-04
Cod. produttore
POKER-04
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
5.77 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
6.78 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 6,78 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO