FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-02R PO.FE.PR160X80 C/1PIA-STA-BAS.RIG DL M3,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.53 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160899821
Codice prodotto
FRIPOKER-02R
Cod. produttore
POKER-02R
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
2.53 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
3.54 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,54 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO