FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-02 PONT.FER.PRO 180x100 c/1PIA-STA EN m03,21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.17 m
Larghezza - 1 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764599
Codice prodotto
FRIORIO-HD-02
Cod. produttore
ORIO-HD-02
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
2.17 m
Larghezza:
1 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.8 mm
Altezza massima totale:
3.21 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,21 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


