pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-6 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA-STA DL m8,01

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-6 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA-STA DL m8,01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 6.84 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160895069

Codice prodotto

FRIEUR XS-6

Cod. produttore

EUR XS-6

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

6.84 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza massima totale:

8.01 m

Con protezione contro il ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 8,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO