FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-6 PONT.AL.PR.PIE160x80 c/3PIA-STA EN m8,01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.84 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895205
Codice prodotto
FRIEUR XHDP-6
Cod. produttore
EUR XHDP-6
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.84 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
8.01 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 8,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


