pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-0 PONT.AL.PR.AUT160x80 c/1PIA EN m2,01

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-0 PONT.AL.PR.AUT160x80 c/1PIA EN m2,01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 0.84 m

  • Larghezza - 0.8 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160895144

Codice prodotto

FRIEUR XHDP-0

Cod. produttore

EUR XHDP-0

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

0.84 m

Larghezza:

0.8 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.6 mm

Altezza massima totale:

2.01 m

Con protezione contro il ribaltamento:

no

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 2,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO