FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-5 GT PONT.AL.PR. 160X80 C/3PIA-STA-GT EN M7,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Altezza max. della piattaforma - 5.84 m
Altezza max. totale - 7.01 m
Larghezza - 0.8 mm
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895342
Codice prodotto
FRIEUR XHD-5 GT
Cod. produttore
EUR XHD-5 GT
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
Altezza max. della piattaforma:
5.84 m
Altezza max. totale:
7.01 m
Larghezza:
0.8 mm
Lunghezza:
1.6 mm
Arrotolabile:
no
Con protezione anti ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 7,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


