FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-3 PONT.ALL.PRO.PIEG200X74 C/3PIAN-STA ENM7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.01 m
Larghezza - 0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765428
Codice prodotto
FRIALP QUICK-3
Cod. produttore
ALP QUICK-3
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.01 m
Larghezza:
0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
7.2 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 7,20 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO