FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS25-7 PONT.ALL.PRO. 255x135 c/1PIAN-STA DL m15,97


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 14.82 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049767279
Codice prodotto
FRIALP FS25-7
Cod. produttore
ALP FS25-7
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
14.82 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.55 mm
Altezza massima totale:
15.97 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 15,97 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x2,55 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO