FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS20-3 PONT.ALL.PRO. 200X135 C/1PIAN-STA DL M07


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.42 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049767149
Codice prodotto
FRIALP FS20-3
Cod. produttore
ALP FS20-3
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
6.42 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
7.57 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
Trabattello professionale IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO MT 7,57 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO