pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-4 PONT.ALL.PRO.200x135 c/4PIA-STA-SC ENm09,67

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHM20-4 PONT.ALL.PRO.200x135 c/4PIA-STA-SC ENm09,67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 8.52 m

  • Larghezza - 1.35 mm

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049767644

Codice prodotto

FRIALP FHM20-4

Cod. produttore

ALP FHM20-4

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

8.52 m

Larghezza:

1.35 mm

Arrotolabile / Con ruote:

no

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.97 mm

Altezza massima totale:

9.67 m

Con protezione contro il ribaltamento:

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SCALETTE INTERNE ALTO mt 9,67 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?4 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?8 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?1 SCALA DI BASE SEMPLICE, n?3 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO