FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD20-2 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/2PIAN-STA EN m05,47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 4.32 m
Larghezza - 1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.97 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765688
Codice prodotto
FRIALP FHD20-2
Cod. produttore
ALP FHD20-2
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
4.32 m
Larghezza:
1.35 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
5.47 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,47 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?2 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


