FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHD20-2 PONT.ALL.PRO 200x74 c/2PIAN-STA EN m5,47


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza massima della piattaforma - 4.32 m 
- Larghezza - 0.74 mm 
- Arrotolabile / Con ruote - no 
- Materiale - Alluminio 
- Lunghezza - 1.97 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052049765251
Codice prodotto
FRIALP BHD20-2
Cod. produttore
ALP BHD20-2
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
4.32 m
Larghezza:
0.74 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.97 mm
Altezza massima totale:
5.47 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,47 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?2 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO