FRER SRL - FREX72DSX025X21H REL TIPOA 72X72 2TRIP+ALL A.80 260V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 3...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0...0 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000002563075
Codice prodotto
FREX72DSX025X21H
Cod. produttore
X72DSX025X21H
Produttore
FRE
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
3...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
0...0 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
80...260 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
80...260 V
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
80...260 V
Tensione misurabile:
0...0 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz