FRER SRL - FREX52DSX025X20S REL TIPOA 3MOD.DIN 2TRIP A.115-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 3...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 0...0 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034120574150
Codice prodotto
FREX52DSX025X20S
Cod. produttore
X52DSX025X20S
Produttore
FRE
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
3...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
0...0 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
115...230 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
54 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
115...230 V
Tensione misurabile:
0...0 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz