FRER SRL - FRETDB060003 TRASF.REL DIFF TYPE B 300MA 15A, 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034120817424
Codice prodotto
FRETDB060003
Cod. produttore
TDB060003
Produttore
FRE
TDB060 Sensore/Toroide ø60mm I sensori della serie TDB sono in grado di misurare correnti alternate e correnti continue con una banda DC-10kHz, ed una risoluzione fino ad 1mA. Essi hanno una funzione di Smagnetizzazione integrata con azzeramento del DC offset, che si attiva su comando del relè, che azzera di fatto l’errore di misura dovuto a fattori quali: presenza di campi magnetici in DC (campo magnetico terrestre, magneti permanenti, bobine in DC, ...), derive in temperatura, urti o vibrazioni meccaniche. L’errore di misura della corrente RMS (AC+DC) è proporzionale alla corrente di linea e dipende dalla disposizione dei cavi passanti nel sensore ed alla disposizione e distanza dei cavi esterni adiacenti. Le impostazioni di I¿n<100mA saranno infatti possibili solo mediante centratura dei cavi e condizioni climatiche controllate (temperatura, vibrazioni, EMI)


