FRER SRL - FRETAT1275K0X01 TA MISURA 127X55 5000/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 5000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 120 VA
Diametro dell'apertura - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079724128
Codice prodotto
FRETAT1275K0X01
Cod. produttore
TAT1275K0X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
5000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
120 VA
Diametro dell'apertura:
57 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1