pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT1274K0X01 TA MISURA 127X55 4000/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT1274K0X01 TA MISURA 127X55 4000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 100 VA

  • Diametro dell'apertura - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079724074

Codice prodotto

FRETAT1274K0X01

Cod. produttore

TAT1274K0X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

100 VA

Diametro dell'apertura:

57 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 127x55 - 800÷5000A