FRER SRL - FRETAT1254K0X05 TA MISURA 55X127 4000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 35 VA
Diametro dell'apertura - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078778153
Codice prodotto
FRETAT1254K0X05
Cod. produttore
TAT1254K0X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
35 VA
Diametro dell'apertura:
55 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1