FRER SRL - FRETAT1251K2X05 TA MISURA 55X127 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002283232
Codice prodotto
FRETAT1251K2X05
Cod. produttore
TAT1251K2X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
55 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
55...55 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
105...127 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Altri
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1