FRER SRL - FRETAT106600X05 TA MISURA 106X76 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000001310984
Codice prodotto
FRETAT106600X05
Cod. produttore
TAT106600X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
76 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
106...106 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
76...76 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Altri
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1