FRER SRL - FRETAT101800X05 TA MISURA 100X55 800/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 800 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001683132
Codice prodotto
FRETAT101800X05
Cod. produttore
TAT101800X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
55 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
102...102 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
55...55 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1