FRER SRL - FRETAT101800X01 TA MISURA 100X55 800/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000001683125
Codice prodotto
FRETAT101800X01
Cod. produttore
TAT101800X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
55 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
102...102 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
55...55 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1