FRER SRL - FRETAT0901K0X05 TA MISURA 90 RESINA 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079723787
Codice prodotto
FRETAT0901K0X05
Cod. produttore
TAT0901K0X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
90 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


