FRER SRL - FRETAT084250X05 TA MISURA 34X84 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002014331
Codice prodotto
FRETAT084250X05
Cod. produttore
TAT084250X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
34 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
34...34 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
62...84 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1