FRER SRL - FRETAT081800X05 TA MISURA 80X30 800/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Diametro dell'apertura - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034120379540
Codice prodotto
FRETAT081800X05
Cod. produttore
TAT081800X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1