FRER SRL - FRETAT0812K0X05 TA MISURA 80X30 2000/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 2000 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA 
- Diametro dell'apertura - 31 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079723121
Codice prodotto
FRETAT0812K0X05
Cod. produttore
TAT0812K0X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1