FRER SRL - FRETAT050150X05 TA MISURA 50 RESINA 150/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile) 
- Corrente nominale primaria In - 150 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA 
- Diametro dell'apertura - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000057378
Codice prodotto
FRETAT050150X05
Cod. produttore
TAT050150X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
50 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1