pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT022060X05 TA MISURA 22 60/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT022060X05 TA MISURA   22 60/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120377478

Codice prodotto

FRETAT022060X05

Cod. produttore

TAT022060X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A