FRER SRL - FRETAT022050X01 TA MISURA 22 50/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.2 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000001401958
Codice prodotto
FRETAT022050X01
Cod. produttore
TAT022050X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.2 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1