pagina iniziale

FRER SRL - FRETAT022040X01 TA MISURA 22 40/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAT022040X01 TA MISURA   22 40/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.2 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073945963

Codice prodotto

FRETAT022040X01

Cod. produttore

TAT022040X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.2 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A