FRER SRL - FRETASC106P5X05 TRASF. SOMM. BARRA DIN 6 INGR./5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078809642
Codice prodotto
FRETASC106P5X05
Cod. produttore
TASC106P5X05
Produttore
FRE
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
6


