FRER SRL - FRETAS0403P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 40VA/0,5 5+5+5/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 5 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 40 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002503668
Codice prodotto
FRETAS0403P5X05
Cod. produttore
TAS0403P5X05
Produttore
FRE
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
5 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
40 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
3