pagina iniziale

FRER SRL - FRETAS0202P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 20VA/0,5 5+5/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAS0202P5X05 TRASFORMATORE SOMM. 20VA/0,5 5+5/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000538143

Codice prodotto

FRETAS0202P5X05

Cod. produttore

TAS0202P5X05

Produttore

FRE

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

2

TA SOMMATORI 20VA Cl. 0,5