FRER SRL - FRETAC071100X05 TA MISURA 17 100/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile) 
- Corrente nominale primaria In - 100 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001595374
Codice prodotto
FRETAC071100X05
Cod. produttore
TAC071100X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
4 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1