FRER SRL - FRETAC071030X01 TA MISURA 17 30/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034120442794
Codice prodotto
FRETAC071030X01
Cod. produttore
TAC071030X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1