FRER SRL - FRETAC053600X01 TA MISURA 50X30 600/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002071419
Codice prodotto
FRETAC053600X01
Cod. produttore
TAC053600X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
41...51 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
32...41 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1