FRER SRL - FRETAC053250X05 TA MISURA 50X30 250/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071721934
Codice prodotto
FRETAC053250X05
Cod. produttore
TAC053250X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1