FRER SRL - FRETAC0531K2X01 TA MISURA 50X30 1200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA
Diametro dell'apertura - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071580807
Codice prodotto
FRETAC0531K2X01
Cod. produttore
TAC0531K2X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
12 VA
Diametro dell'apertura:
41 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1