FRER SRL - FRETAC040500X05 TA MISURA 40X10 500/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 500 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA 
- Diametro dell'apertura - 32 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8034120375122
Codice prodotto
FRETAC040500X05
Cod. produttore
TAC040500X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
12 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1