FRER SRL - FRETAC040200X01 TA MISURA 40X10 200/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075637538
Codice prodotto
FRETAC040200X01
Cod. produttore
TAC040200X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1