pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC032400X01 TA MISURA 32X10 400/1A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC032400X01 TA MISURA 32X10 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078650671

Codice prodotto

FRETAC032400X01

Cod. produttore

TAC032400X01

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Diametro dell'apertura:

24 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura 32x10 Ø24 - 40÷600A