FRER SRL - FRETAC032150X01 TA MISURA 32X10 150/1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 150 A 
- Corrente nominale secondaria - 1 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA 
- Diametro dell'apertura - 24 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449074781966
Codice prodotto
FRETAC032150X01
Cod. produttore
TAC032150X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
24 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1