FRER SRL - FRETAC032050X01 TA MISURA 32X10 50/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.2 VA
Diametro dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071686905
Codice prodotto
FRETAC032050X01
Cod. produttore
TAC032050X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.2 VA
Diametro dell'apertura:
24 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1