FRER SRL - FRETAC022300X05 TA MISURA 22 300/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 9 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070652031
Codice prodotto
FRETAC022300X05
Cod. produttore
TAC022300X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
9 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1