FRER SRL - FRETAC022120X05 TA MISURA 22 120/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 120 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077364555
Codice prodotto
FRETAC022120X05
Cod. produttore
TAC022120X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
120 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1