pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC022100X05 TA MISURA 22 100/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC022100X05 TA MISURA   22 100/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120373180

Codice prodotto

FRETAC022100X05

Cod. produttore

TAC022100X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷300A