pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC022050X05 TA MISURA 22 50/5A

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC022050X05 TA MISURA   22 50/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034120373128

Codice prodotto

FRETAC022050X05

Cod. produttore

TAC022050X05

Produttore

FRE

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Diametro dell'apertura:

22 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷300A