FRER SRL - FRETAC021050X05 TA MISURA 20X10 50/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000001262115
Codice prodotto
FRETAC021050X05
Cod. produttore
TAC021050X05
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
11...21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
11...21 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1