FRER SRL - FRETAC020150X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 150/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000574868
Codice prodotto
FRETAC020150X01
Cod. produttore
TAC020150X01
Produttore
FRE
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1